曜日別特売
111551 吸い殻入れ10型 土井金属化成 78101820

吸い殻入れ10型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード78101820品番111551
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

吸い殻入れ
赤色で目立つ、作業現場や屋外や工場などの、喫煙用吸殻入れです
片付けラクラク、掃除の手間も最小限。
吸殻入れ以外に通常のバケツとしてもご利用いただけます
プラスチック製のバケツと比較して、紫外線による劣化が少ない

用途喫煙後の吸い殻の回収材質0.27mm厚亜鉛鉄板(カラー印刷仕上げ)、鉄線、木寸法(mm)約W310×D312×H207 内寸/約284Φ×H188レッド質量(g)約660容量(L)約8.4
注意
※厚亜鉛鉄板(トタン製)の為、輸送中に多少楕円に変形することがあります。
※その場合は手で押して円形に直してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする