クレシア ジャンボロールフロアスタンド
スタンドを設置することで定位置管理がしやすくなります。片手でスムーズにシートを切り離せるため、油汚れや溶剤が付いた手でも周囲を汚さず、スピーディーに拭き取り作業が行えます。ジャンボロールをしっかり支える頑丈なスチール製フレームを採用。ジャンボロールを芯棒に通すだけで工具を使わず簡単に補充・交換が可能です。
- 用途
- ジャンボロールを取り付けて使用するフロアスタンド
- 材質
- スチール
- 質量(kg)
- 3.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 568×390×840
- 対応商品
- キムタオルジャンボロール、ワイプオールX70 ジャンボロール、ワイプオールX80ジャンボロール、テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール
- 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 568×80×905
- パイプ直径(Φmm)
- 33
- 内容量
- 1ケース(1台)
注意
※ジャンボロールは別売りですウエス の新着商品
カテゴリ





















![マイクロファイバークロス8枚セット REX(レックス)[自動車用品] マイクロファイバークロス8枚セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194988-260828-02.jpg)





