収納ケースがいらない流せるトイレクリーナー 10枚入×2個

収納ケースがいらない流せるトイレクリーナー 10枚入×2個 - ファイン[日用品]

大判サイズのシート 約22×31cm(ミシン目入)
99.9%除菌。取り出しやすい折り畳みシート
チャックで開閉するから乾きにくい
エンボスシートで汚れをしっかりキャッチ

材質
パルプ100%(水解紙)、成分/精製水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、香料、防腐剤
質量(g)
143
シートサイズ(cm)
18.5×3.5×17
内容量
1セット(10枚×72個)
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※トイレットペーパーの日本工場規格(JISP4501)「ほぐれやすさ」試験による品質基準を満たしています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740420FIN-1091-2P
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする