曜日別特売

コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー

コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

布製排熱ダクト同梱
ツインロータリーコンプレッサー内蔵
1・2・6時間「切」タイマー
3モードスイングルーバー付
満水メロディー
除菌・脱臭シート
クリアフィンコート

適合
(電気代のめやす)除湿時:5.7/6.2円/h
質量(kg)
13.0,本体:13.0
色
スカイブルー
容量
電源プラグ:125V・7A
容量(L)
排水タンク:約5.8で自動停止
電源(V)
単相100
能力
冷房:最大吹出温度差 -10℃、除湿:9/10L/d
温度(℃)
(使用可能室温)冷房:5~35、除湿:5~35,約5~35、(最大吹出温度差)冷風時:-10
フィルター
●(除菌・脱臭シート)
消費電力(W)(50/60Hz)
除湿時:185/200、冷風時:200/225
サイズ(mm)
本体:高さ600・幅250・奥行386
除湿能力(L/日)
9.0/10.0(50/60Hz)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
除湿時:42/42、衣類乾燥時:48/48
面積(m2)
(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42
内容量
1台
注意
※エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78102310CDM-F1026-A
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする