宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】

宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Lauro-ラウロ-】 - MOJYU(モジュ)

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティー:上段、下段ともにプッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段、下段ともに、正面扉下部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可) が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:濃いグレーのディムグレーと、暖かみのあるアイボリーの2色展開になります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・下段の扉は木目調:下段の扉は木目調で、デザインにアクセントをつけております。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W32.8×D31.6×H44.7cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段の鍵もプッシュキーを使用しているので、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
13.2
寸法(cm)
【上段取出口】32.8×31.4×16.3、【上段投函口】28.4×3、【下段取出口】32.8×31.6×44.7
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
42×35.5×82.5
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78106345PBX-026ディムグレー
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106388PBX-027アイボリー
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする