宅配ボックス付ポスト【Zita-ジータ-】
・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・スリット窓付き:上段、下段ともに側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特になく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは、明るいグレーのクールグレーと、落ち着いた緑のフォレストグリーンの2色展開になります。投函口部はステンレス素材を使用したデザインになります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・取っ手デザイン:扉の取っ手はシルバーカラーの丸みのある取っ手を使用し、ワンポイントのデザインのアクセントとなっております。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- ステンレス(SUS430)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 12.5
- 寸法(cm)
- 【上段取出口】33.5×31×12.4、【上段投函口】33×3.5、【下段取出口】32.1×31×35
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 40×35×74
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポスト の新着商品
カテゴリ

























