宅配ボックス【Simone-シモーネ-】
・大容量収納:取出口サイズが約W38.8×D30.8×H66.0cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・木目調扉:扉部は木目で仕上げており、高級感のある仕上がりとなっております。
・スリット窓付き:扉正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可) が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは落ち着いたダークーグレー色とブラウン木目の組み合わせと、お家の外壁に合わせやすいグレージュ色とホワイト木目の組み合わせからお選び頂けます。
・簡易組立:「本体」と「脚パーツ」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・取っ手付き:扉部にはシンプルデザインの取っ手付きで、扉の開閉もスムーズに行えます。
・アジャスター付き:脚パーツにはアジャスターが付いており、商品のがたつき防止対策を行っております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 12
- 寸法(cm)
- 【取出口】38.8×30.8×66
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 43.3×36×81.1
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































