YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3Pマグネットフック付タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
差込口
4個口
4個口
6個口
コード長さ(m)
2
2
5
色
白
白
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78106555
品番
H5HJKP402WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
白
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
約459
差込口
4個口
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×180×35
仕様
絶縁カバー:あり
材質
ABS
定格容量(W)
1500
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
雷ガード
あり
関連資料:
(0.1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません