曜日別特売
H5HJKP402BK 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 78106625

H5HJKP402BK 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 78106625
H5HJKP402BK 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 78106625
H5HJKP402BK 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 78106625
H5HJKP402BK 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 78106625
H5HJKP402BK 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 78106625
H5HJKP402BK 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 78106625
H5HJKP402BK 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 78106625

3Pマグネットフック付タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
差込口4個口
コード長さ(m)2
色黒
内容量1個注文コード78106625品番H5HJKP402BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
色
黒
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
約459
差込口
4個口
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×180×35
仕様
絶縁カバー:あり
材質
ABS
定格容量(W)
1500
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
雷ガード
あり
関連資料:(0.1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする