CV-M120_B エコバンド もりや産業 78109757

※サンプル画像

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
本体生地:ポリエステル(リップストップ) / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス・メス)
注文コード
78109757
品番
CV-M120_B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

荷姿に被せて固定するだけです。
嵩張らないので収納も楽々です。
軽くて丈夫なリップストップ生地を使用した荷崩れ防止カバーです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル(リップストップ) / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス・メス)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1200×1130×1130
色
ブルー
対応
【パレット】1100×1100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする