曜日別特売

エコバンド

エコバンド - もりや産業エコバンド - もりや産業

壁紙などの円柱状の荷姿に適した固定型荷崩れ防止ベルトです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
規格
11型パレット用
対応外周(cm)
375~455
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78109407BS-M20本体生地:ポリエステル / 芯材:ベルポーレン / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)ブルー200×4700
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109809BS-M45本体生地:ポリエステル / 芯材:アルミニウム / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)ブルー450×4700
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109827BS-M45本体生地:ポリエステル / 芯材:アルミニウム / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)オリーブ450×4700
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109870BS-M20本体生地:ポリエステル / 芯材:ベルポーレン / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)オリーブ200×4700
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする