※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
本体生地:ポリエステル / 芯材:アルミニウム / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブルー
注文コード
78109809
品番
BS-M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
壁紙などの円柱状の荷姿に適した固定型荷崩れ防止ベルトです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 芯材:アルミニウム / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×4700
規格
11型パレット用
対応外周(cm)
375~455
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません