曜日別特売
BS-M45 エコバンド もりや産業 78109827

※サンプル画像

BS-M45 エコバンド もりや産業 78109827
BS-M45 エコバンド もりや産業 78109827

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
本体生地:ポリエステル / 芯材:アルミニウム / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
オリーブ
注文コード
78109827
品番
BS-M45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

壁紙などの円柱状の荷姿に適した固定型荷崩れ防止ベルトです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 芯材:アルミニウム / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
オリーブ
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×4700
規格
11型パレット用
対応外周(cm)
375~455

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする