曜日別特売

医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ

医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ - エレコム医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ - エレコム医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ - エレコム医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ - エレコム医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ - エレコム医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ - エレコム

医療現場でも安心して使える抗菌剤入りのスマートフォン用ネックストラップです。安全パーツ付き&ワンタッチ着脱で、忙しい業務中のつけ外しもスムーズに。アルコールでサッと拭けるPVC素材+金属不使用で水洗いもでき、いつでも清潔に使えます。

用途
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、医療スタッフ用のネックストラップです。
抗菌剤を練り込んだPVC素材の紐を採用し、医療現場や介護現場などでも安心して使用できます。
ストラップに一定以上の荷重がかかると安全パーツが自動的に外れる構造により、首締めや引っ掛かりによる事故リスクを軽減します。
ワンタッチで簡単に着脱できるパーツを採用しています。取り外しが素早く行えるため、忙しい現場でもストレスなく使用できます。
汚れが気になったときにも簡単にアルコールでふき取りが可能で、清潔に保てます。PVC素材なので毛羽立つ心配もいりません。
金属パーツを使用していないため、サビの心配がなく、水洗いできるのでお手入れも簡単です。
「医療用」と目立つプリントが入っているため、区別しやすく、遠くからでも識別ができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ネックストラップ
材質
PVC、ポリアセタール、ナイロン
全長(mm)
900
耐荷重
約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115208PHSTHNEMEBUブルー
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
78115427PHSTHNEMERDレッド
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする