曜日別特売
PHSTHNEMERD 医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ エレコム 78115427

PHSTHNEMERD 医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ エレコム 78115427
PHSTHNEMERD 医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ エレコム 78115427
PHSTHNEMERD 医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ エレコム 78115427
PHSTHNEMERD 医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ エレコム 78115427
PHSTHNEMERD 医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ エレコム 78115427
PHSTHNEMERD 医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ エレコム 78115427

医療スタッフ用 スマートフォン用 抗菌ネックストラップ ワンタッチ着脱 安全パーツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
色
レッド
注文コード
78115427
品番
PHSTHNEMERD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

医療現場でも安心して使える抗菌剤入りのスマートフォン用ネックストラップです。安全パーツ付き&ワンタッチ着脱で、忙しい業務中のつけ外しもスムーズに。アルコールでサッと拭けるPVC素材+金属不使用で水洗いもでき、いつでも清潔に使えます。

用途
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、医療スタッフ用のネックストラップです。
抗菌剤を練り込んだPVC素材の紐を採用し、医療現場や介護現場などでも安心して使用できます。
ストラップに一定以上の荷重がかかると安全パーツが自動的に外れる構造により、首締めや引っ掛かりによる事故リスクを軽減します。
ワンタッチで簡単に着脱できるパーツを採用しています。取り外しが素早く行えるため、忙しい現場でもストレスなく使用できます。
汚れが気になったときにも簡単にアルコールでふき取りが可能で、清潔に保てます。PVC素材なので毛羽立つ心配もいりません。
金属パーツを使用していないため、サビの心配がなく、水洗いできるのでお手入れも簡単です。
「医療用」と目立つプリントが入っているため、区別しやすく、遠くからでも識別ができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
レッド
セット内容
ネックストラップ
材質
PVC、ポリアセタール、ナイロン
全長(mm)
900
耐荷重
約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする