Silky(ユーエム工業)
シルキーグリップループ
落下防止で安全性アップ。
ノコギリと安全ロープ等を簡単に中継。
用途
ハンドルに取り付けて安全ロープやツールフックに掛けやすくする便利ツール。
セット内容
グリップループ大・小
耐荷重(kg)
大:10・小:5
外径(Φmm)
大:40×30 / 小:30×20
入数
2
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78112390
885-85
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった