おたふく手袋
BTリフレクトイヤーマフ
光を反射。コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
【表生地】ポリエステル90・ポリウレタン10【裏生地】ポリエステル100【パイピング】ポリエステル95・ポリウレタン5【骨組み】ポリプロピレン100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03766066
JW-105
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください