885-85 シルキーグリップループ Silky(ユーエム工業) 78112390

885-85 シルキーグリップループ Silky(ユーエム工業) 78112390
885-85 シルキーグリップループ Silky(ユーエム工業) 78112390
885-85 シルキーグリップループ Silky(ユーエム工業) 78112390
885-85 シルキーグリップループ Silky(ユーエム工業) 78112390

シルキーグリップループ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78112390
品番
885-85
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

落下防止で安全性アップ。
ノコギリと安全ロープ等を簡単に中継。

用途
ハンドルに取り付けて安全ロープやツールフックに掛けやすくする便利ツール。
セット内容
グリップループ大・小
耐荷重(kg)
大:10・小:5
外径(Φmm)
大:40×30 / 小:30×20
入数
2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする