冷却ハイブリッドファン専用バッテリー
ひんやり循環気化冷却ベスト 品番:FPC-S26(JAN:4939736906729)専用のバッテリーです
- 仕様
- ●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V-1A●出力:21V/3.5A
- 質量(g)
- バッテリー:約300
- 充電時間(時間)
- 満:約5
- 内容量
- 1個
注意
※改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。※本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※水濡れ厳禁です。濡れた手や濡れる場所で使用しないでください。感電、事故の原因となります。
※高温の場所での使用、保管はしないでください。
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ





















