DAISHIN(大進)
冷却ハイブリッドファン専用バッテリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78115935
品番
WV-BP175P
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ひんやり循環気化冷却ベスト 品番:FPC-S26(JAN:4939736906729)専用のバッテリーです
仕様
●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V-1A●出力:21V/3.5A
質量(g)
バッテリー:約300
充電時間(時間)
満:約5
注意
※改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※水濡れ厳禁です。濡れた手や濡れる場所で使用しないでください。感電、事故の原因となります。
※高温の場所での使用、保管はしないでください。