myfa コレクションポケット ミニミニ

myfa コレクションポケット ミニミニ - リヒトラブ

トレーディングカードやダイカットシールの収納に最適な、コレクションポケットミニミニサイズ。

用途
トレーディングカードやステッカーが収納できる小さめのクリヤーポケット。
材質(本体)
ポリプロピレン(生地厚0.07mm)
本体質量(g)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×2
ポケット内寸法(mm)
93×67
内容量
1組(10枚)
注意
※有効内寸:(約)93×67mm
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78141327N3380
¥170
¥139
¥153(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする