リヒトラブ
myfa コレクションポケット ミニミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
78141327
品番
N3380
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
トレーディングカードやダイカットシールの収納に最適な、コレクションポケットミニミニサイズ。
用途
トレーディングカードやステッカーが収納できる小さめのクリヤーポケット。
材質(本体)
ポリプロピレン(生地厚0.07mm)
本体質量(g)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×2
ポケット内寸法(mm)
93×67
注意
※有効内寸:(約)93×67mm