曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP01とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
胸囲(cm)
148
最大風量(L/sec)
60
最大電圧(V)
7.2
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全14種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781201519204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー4L7089
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781202579204+SKSP01蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーL6683
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781205989204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー3L6887
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781209399204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー5L7091
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781211069204+SKSP01蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーM6480
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781217369204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーS6277
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781219989204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー7L7495
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781220259204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーM6480
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781220419204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーL6683
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781220779204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーLL6886
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781223309204+SKSP01蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーS6277
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781231889204+SKSP01蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーLL6886
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781234959204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー6L7293
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781237919204+SKSP01蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー8L7697
¥30,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする