羽毛布団バッグ入【150×210cm羽毛布団1枚・1kg】
ダウン85%入りの為、保温性が高く、軽く、吸湿性放湿性に優れています。
- 付属品
- 150×210cm羽毛布団1枚、材質:側地/ポリエステル80%、綿/20%、詰めもの;ダウン/85%、フェザー/15%、質量:1kg
- アズワン品番
- 54-2162-96
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ
















