曜日別特売
2742-094 羽毛布団バッグ入【150×210cm羽毛布団1枚・1kg】 杉本産商 78146471

2742-094 羽毛布団バッグ入【150×210cm羽毛布団1枚・1kg】 杉本産商 78146471
2742-094 羽毛布団バッグ入【150×210cm羽毛布団1枚・1kg】 杉本産商 78146471

羽毛布団バッグ入【150×210cm羽毛布団1枚・1kg】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1個注文コード78146471品番2742-094
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ダウン85%入りの為、保温性が高く、軽く、吸湿性放湿性に優れています。
※▼詰めもの;ダウン/85%、フェザー/15%

付属品150×210cm羽毛布団1枚、材質:側地/ポリエステル80%、綿/20%、詰めもの;ダウン/85%、フェザー/15%、質量:1kgアズワン品番54-2162-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする