曜日別特売

フロントスプリング

フロントスプリング - HYPERPRO(ハイパープロ)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。
各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。

内容量
1セット
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
調整方式
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814851022095850【スプリング部材】1933【コンプレッション】14クリック戻し、【プリロード】調整なし、【リバウンド】10クリック戻しKTM 390 ADVENTURE R 25-26
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
7814851922013680【スプリング部材】SP-FO-4014【コンプレッション】調整なし、【プリロード】調整なし、【リバウンド】調整なしCB750 HORNET 25
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
7814855522013670【スプリング部材】SP-FO-4008【コンプレッション】調整なし、【プリロード】調整なし、【リバウンド】調整なしCB250R 19
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
7814864122095830【スプリング部材】1772【コンプレッション】15クリック戻し、【プリロード】1段目、【リバウンド】15クリック戻しHUSQVANA NORDEN901 EXPEDITION 23-24
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
7814872922095870【スプリング部材】1791【コンプレッション】POS 3、【プリロード】調整なし、【リバウンド】POS 3KTM 990 DUKE 24-26
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする