曜日別特売
22095830 フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ) 78148641

フロントスプリング

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・備考・その他など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
主な適合車種
HUSQVANA NORDEN901 EXPEDITION 23-24
その他
【サグ値】45mm、【フォークオイル】SAE#7.5(2L付属) / 140mm
注文コード
78148641
品番
22095830
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。
各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。

番号
【スプリング部材】1772
調整方式
【コンプレッション】15クリック戻し、【プリロード】1段目、【リバウンド】15クリック戻し
主な適合車種
HUSQVANA NORDEN901 EXPEDITION 23-24
その他
【サグ値】45mm、【フォークオイル】SAE#7.5(2L付属) / 140mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする