myfa ショルダーストラップ
myfaシリーズのアイテムや推し活グッズに付けられる、ショルダーストラップ。選べる6カラーでかわいく持ち運び。
- 用途
- 小さめのバッグやポーチ、シールバインダーをかけられるショルダーストラップ。
- 材質
- 本体/ポリエステル、フック金具/亜鉛合金、補強プレート/ポリプロピレン
- 本体質量(g)
- 40
- ロープ径(Φmm)
- 6
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 12×1600×6
- 調節範囲(mm)
- 長さ:約850~1600
- 内容量
- 1本
注意
※補強プレート4枚付き※ロープ径:6mm
※ベルト幅6mm(長さ調整範囲:約850~1600mm)
全6種類を絞り込む
色
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ













![マグネット式チェストベルト カチットン FIN-1201 2個入 ファイン[日用品] マグネット式チェストベルト カチットン FIN-1201 2個入 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04086307-260908-02.jpg)







