曜日別特売
A6630-204 myfa ショルダーストラップ リヒトラブ 78162659

myfa ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード78162659品番A6630-204
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

myfaシリーズのアイテムや推し活グッズに付けられる、ショルダーストラップ。選べる6カラーでかわいく持ち運び。

用途
小さめのバッグやポーチ、シールバインダーをかけられるショルダーストラップ。
ピンク
材質
本体/ポリエステル、フック金具/亜鉛合金、補強プレート/ポリプロピレン
本体質量(g)
40
ロープ径(Φmm)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×1600×6
調節範囲(mm)
長さ:約850~1600
注意
※補強プレート4枚付き
※ロープ径:6mm
※ベルト幅6mm(長さ調整範囲:約850~1600mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする