清光商店
ストレートクッション
Φ1ヘラ用クッションゴム。バラシ激減、アワセ切れを防ぐ!
内容量
1パック(2個)
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78162808
小 セ69-1
小:2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78162835
中 セ69-2
中:3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78163395
大々 セ69-4
大々:6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78163727
大 セ69-3
大:4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください