水槽用LED水中ライト
6つのモードで自然な成長環境を再現!
明るさ・色・時間を自在に設定できる水中ライト
水中/水槽蓋裏など自由な位置に取り付け可能(吸盤は水中のみ使用可)
RGB+白色LEDで自然な色彩を再現し、水中を鮮やかに演出
日の出/日中/夕暮れ/月光を再現する24/7自動調光モード搭載
6種類の照明モード搭載
10段階調光+8色カラー設定で好みの水槽演出が可能
自動ON/OFF管理できるタイマー機能付き
長さ18cmタイプ
防水等級IP68
対応水槽サイズ20-30cm
1年保証
- 用途
- 水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適
- 付属品
- 吸盤2個
- 質量(g)
- 280
- 消費電力(W)
- 3
- コード長さ(m)
- 電源:3.3
- 入力電圧(V)
- AC100-240(50/60Hz)
- タイマー設定
- 6/9/12/24時間
- LED
- 9灯
- サイズ(mm)
- 180×15×15
- 明るさ
- 約140lm
- 防水保護等級
- IP68
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※電源接続部は水中不可
※落下防止のため、設置時はしっかり固定してください
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ




























