FH-H マルチハンドル アイリスオーヤマ 78155781

 

FH-H マルチハンドル アイリスオーヤマ 78155781
FH-H マルチハンドル アイリスオーヤマ 78155781
FH-H マルチハンドル アイリスオーヤマ 78155781
FH-H マルチハンドル アイリスオーヤマ 78155781
FH-H マルチハンドル アイリスオーヤマ 78155781
FH-H マルチハンドル アイリスオーヤマ 78155781

マルチハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78155781
品番
FH-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

取っ手がはずせるフライパン・鍋用のマルチハンドルです。ダイヤモンドコートパンに合うブラックカラーのハンドルです。シリコンフックで調理中のガタつきを抑えます。安心設計のダブルロック式です。一目でロック状態が分かり、片手で外しやすいレバータイプのロックです。

寸法(mm)
W43×D50×H187
質量(g)
190
主要材質
樹脂部:(上部)ナイロン (耐熱温度200℃)、(下部)フェノール樹脂 (耐熱温度160℃)。金属部:ステンレス鋼。ゴム部:シリコン樹脂 (耐熱温度230℃)
対応商品
IPDCI-Tシリーズ・MEGIシリーズ・CCシリーズ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする