ポータブルトイレFX-30 自動ラップ 532シリーズ
3つのサポートでゾウの鼻のように長く使えます。
移乗動作に合わせて、ひじ掛けが0cm~30cmの2段階に調節可能。
姿勢保持グリップや片手で切れるペーパーホルダーがあるので、一人で排泄が可能。
少ない水で使用できるバケツ(節水バケツ)や樹脂製ポータブルトイレ初の自動ラップ機能搭載により片付けをサポート。
- 仕様
- 【抗菌剤】有(標準便座のみSIAA取得)
- 付属品
- 防臭消耗品、片手で切れるペーパーホルダーR、吸着便座シート(標準便座のみ)
- 質量(kg)
- 12.5~
- 幅(cm)
- 53×奥行60×高さ76~90
- アズワン品番
- 65-8874-35
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 【便座】36×42.5(内寸19×31)
- 内容量
- 1箱
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ




























