曜日別特売
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396

YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396
YGDA-3050(H) 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善) 78166396

生ごみ処理機 生ごみ乾燥機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グレー
注文コード
78166396
品番
YGDA-3050(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

乾燥&粉砕で生ゴミを細かく処理 コンパクト設計の生ゴミ処理機
乾燥粉砕式で生ゴミを細かく処理
取り外せるパーツが多いのでお手入れ簡単
静音設計
コンパクトデザインでキッチンスペースに設置可能
三角コーナーのような使い方も可能
消臭カートリッジ交換目安:累積運転約500時間
処理時間(500g):標準モード/約5時間、省エネモード/約4時間10分

用途
生ゴミに処理に。生ゴミ 粉砕式 乾燥式 活性炭 お手入れ簡単 助成金対象 おしゃれ シンプル エコ
色
グレー
質量(kg)
7.5
容量(L)
約2.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5000
コード長さ(m)
電源:約1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×37.4×30.9
取扱説明書:(5.14MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする