曜日別特売

綴紐 再生PET糸 セル先

綴紐 再生PET糸 セル先 - クラウン[事務用品]
仕様
再生PET糸32本織
材質
ペットボトル再生糸、セル先
色
黒
長さ(cm)
45
強度(kg)
19.5
グリーン購入法
適合
入数(本)
100
内容量
1束
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78181288CR-HM99N-B
¥980
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする