曜日別特売
CR-HM99N-B 綴紐 再生PET糸 セル先 クラウン[事務用品] 78181288

※本体

綴紐 再生PET糸 セル先CR-HM99N-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1束
注文コード
78181288
品番
CR-HM99N-B
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789
仕様
再生PET糸32本織
材質
ペットボトル再生糸、セル先
色
黒
長さ(cm)
45
強度(kg)
19.5
グリーン購入法
適合
入数(本)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする