※本体
クラウン[事務用品]
綴紐 長寸60cm セル先
CR-HM15N-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
78181130
品番
CR-HM15N-B
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
ポリエステル32本織
材質
ポリエステル糸、セル先
色
黒
長さ(cm)
60
強度(kg)
16.5
入数(本)
100