※本体
クラウン[事務用品]
綴紐 スフ糸・ウルシ先
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
78181166
品番
CR-HM2N-B
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
仕様
20番単糸16本織
材質
スフ糸、ウルシ先
色
黒
長さ(cm)
45
強度(kg)
13.5
入数(本)
100