myfa シールコレクションバインダー ミニミニ
シールをたっぷりコレクションできるカスタマイズが楽しい3穴バインダー。シールシート5枚付き。フラップのマチが広がるので、シートや立体シールをたっぷり収納できます。シールシートの補充・交換にはN6610やN6615をご利用ください。また、別売りのコレクションポケットミニミニサイズ(N3380)もとじられます。
- 用途
- シール帳や手帳としても使えるバインダー。
- 付属品
- ポケット5枚
- 材質
- 表紙/PVC、とじ具/スチール、シート/紙(再剥離加工)
- 本体質量(g)
- 70
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 125×117×25
- 内容量
- 1冊
注意
※背幅は最大30 mmまで広がります。背幅最大時サイズ(約):117×110×30mm※シールシート(N-6610)5枚付き
※シール台紙の補充・交換には別売のシールシート ミニミニ(N-6610)、クリヤーシールシート ミニミニ(N-6615)をご利用ください。
ファイリング の新着商品
カテゴリ





























![ito/oshi イトオシ 推しの写真と小物やお守りを一緒にバッグに付けられるチェキ・トレカミニポーチ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推しの写真と小物やお守りを一緒にバッグに付けられるチェキ・トレカミニポーチ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136137-261106-02.jpg)