N6600-25 myfa シールコレクションバインダー ミニミニ リヒトラブ 78180895

myfa シールコレクションバインダー ミニミニN6600-25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ピュアクリヤー
内容量1冊注文コード78180895品番N6600-25
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

シールをたっぷりコレクションできるカスタマイズが楽しい3穴バインダー。シールシート5枚付き。フラップのマチが広がるので、シートや立体シールをたっぷり収納できます。シールシートの補充・交換にはN6610やN6615をご利用ください。また、別売りのコレクションポケットミニミニサイズ(N3380)もとじられます。

用途
シール帳や手帳としても使えるバインダー。
色
ピュアクリヤー
付属品
ポケット5枚
材質
表紙/PVC、とじ具/スチール、シート/紙(再剥離加工)
本体質量(g)
70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×117×25
注意
※背幅は最大30 mmまで広がります。背幅最大時サイズ(約):117×110×30mm
※シールシート(N-6610)5枚付き
※シール台紙の補充・交換には別売のシールシート ミニミニ(N-6610)、クリヤーシールシート ミニミニ(N-6615)をご利用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする