曜日別特売

ヘアミスト meditate ボディ&ヘアミスト 精油 100mL シャイン

ヘアミスト meditate ボディ&ヘアミスト 精油 100mL シャイン - 大香

お風呂上がりやお出かけ前に、リフレッシュしながらうるおいチャージできるボディ&ヘアミストです。
化粧水として顔はもちろん、体や髪を保湿しながら、精油100%の自然な香りを楽しめます。
2種類の精油を掛け合わせた、3種類の香りがあります。
Harmony(ハーモニー):ラベンダーとローズマリーの組み合わせは、心が落ち着き、安らかな気持ちになれる香りです。「調和」という意味の香り名です。
Vitality(ヴァイタリティ):オレンジとレモングラスの組み合わせは、心を解放し、元気を与えてくれる香りです。「活気」という意味の香り名です。
Shine(シャイン):ゼラニウムとベルガモットの組み合わせは、心の揺らぎを穏やかにして、晴々とした気持ちになれる香りです。「輝き」という意味の香り名です。

容量(mL)約100質量(g)約214直径×高さ(cm)約5×約14.1アズワン品番54-1494-35内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78180615154064
1,000
999
1,099(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする