お香 りらく 15本入り お香立て付き 白檀
日本の豊かな四季で育てられた花や木の香りを集めたお香シリーズです。
和菓子のような色とりどりの小箱の中に多彩な香りが詰まっています。
15本入り、燃焼時間は約15分前後です。
火が消えた後に広がる残り香も楽しめます。
花型のお香立てが付属しているので、すぐに香りを楽しめます。
灰を受ける香皿は付属しておりません
- 付属品
- 香立て×1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 化粧箱:約2.6×2.36×11
- 燃焼時間(分)
- 約15前後
- 直径×高さ(cm)
- パッケージ瓶:約1.7×7.8 ※コルク含まず
- アズワン品番
- 54-1494-73
- 内容量
- 1セット(15本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ



















