曜日別特売

お香 りらく 15本入り お香立て付き 沈香

お香 りらく 15本入り お香立て付き 沈香 - 大香

日本の豊かな四季で育てられた花や木の香りを集めたお香シリーズです。
和菓子のような色とりどりの小箱の中に多彩な香りが詰まっています。
15本入り、燃焼時間は約15分前後です。
火が消えた後に広がる残り香も楽しめます。
花型のお香立てが付属しているので、すぐに香りを楽しめます。
灰を受ける香皿は付属しておりません

付属品
香立て×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
化粧箱:約2.6×2.36×11
燃焼時間(分)
約15前後
直径×高さ(cm)
パッケージ瓶:約1.7×7.8 ※コルク含まず
アズワン品番
54-1494-72
内容量
1セット(15本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78157619402259
500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする