H-590  GB とっても強い ケース入箸 18cm ラストロ(岩崎工業) 78182365

H-590  GB とっても強い ケース入箸 18cm ラストロ(岩崎工業) 78182365
H-590  GB とっても強い ケース入箸 18cm ラストロ(岩崎工業) 78182365

とっても強い ケース入箸 18cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレージュ
内容量1個注文コード78182365品番H-590 GB
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

衝撃に強い樹脂を使用しているので、落としても割れにくいです。
本体・ふた・ユニットホルダーが一体成形で洗いやすく、まるごと食洗機に入れても大丈夫です。
また移動中に気になるカチャカチャ音を防止するクッション付きです。
箸は持ちやすい六角箸18cmで、大人から子供まで幅広く使用していただけます。
箸は防汚加工、雑菌の繁殖を抑える抗菌加工がされています。

材質本体・ふた/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂寸法(mm)約28×190×14グレージュ寸法(cm)箸:18食器洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする