曜日別特売

とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸

とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸 - Lustro ware(ラストロウェア)とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸 - Lustro ware(ラストロウェア)とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸 - Lustro ware(ラストロウェア)とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸 - Lustro ware(ラストロウェア)

ケース本体とフタ、フォーク、スプーンに衝撃に強い樹脂を使用。
ケース本体・フタ・ユニットホルダーが一体式で部品が少なくお手入れ簡単。
持ちやすい六角箸18cm。箸の出し入れがしやすい ユニットホルダー。スミまですくいやすいスプーン18cm。しっかり持てる太めの柄で食材を刺しやすいフォーク18cm。
食洗機OK。銀イオンで抗菌(箸)。防汚加工(箸)。

材質
本体、スプーン、フォーク/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エアラストマー、箸/AS樹脂
対応
食洗機:〇
寸法(cm)
箸・スプーン・フォーク:18
サイズ(mm)
約190×42×33
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
H-610  GB 7818234778182347H-610 GBグレージュ
¥1,200
¥959
¥1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
H-610  GY 7818238178182381H-610 GYグレー
¥1,200
¥959
¥1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする