H-610  GY とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸 Lustro ware(ラストロウェア) 78182381

H-610  GY とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸 Lustro ware(ラストロウェア) 78182381
H-610  GY とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸 Lustro ware(ラストロウェア) 78182381

とっても強い ケース入 トリオ 18cm箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
78182381
品番
H-610 GY
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

ケース本体とフタ、フォーク、スプーンに衝撃に強い樹脂を使用。
ケース本体・フタ・ユニットホルダーが一体式で部品が少なくお手入れ簡単。
持ちやすい六角箸18cm。箸の出し入れがしやすい ユニットホルダー。スミまですくいやすいスプーン18cm。しっかり持てる太めの柄で食材を刺しやすいフォーク18cm。
食洗機OK。銀イオンで抗菌(箸)。防汚加工(箸)。

色
グレー
材質
本体、スプーン、フォーク/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エアラストマー、箸/AS樹脂
対応
食洗機:〇
寸法(cm)
箸・スプーン・フォーク:18
サイズ(mm)
約190×42×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする