TR-550-5 5mm厚(黒) ペフシート(一般用)片面粘着付き SUGICO(スギコ) 78191815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペフシート(一般用)片面粘着付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)5
1巻長さ(m)5
内容量1個注文コード78191815品番TR-550-5 5mm厚(黒)
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

シンク裏面の結露防止用として使用します。
片面接着剤付きです。
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

厚さ(mm)
5
1巻長さ(m)
5
材質
ポリオレフィンフォーム
幅(mm)
1030
色
黒
注意
※必ず常温での使用に限定して下さい。
※接着面は油やホコリなどの汚れを取り除いた後にご使用下さい。
※粘着力が強い為、貼り間違いの無いようにご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする