曜日別特売

PPプレート TSグレード 白

PPプレート TSグレード 白 - タキロン

切削時のバリや反りが少なく、切削加工性が良好です。
一般的な切削用PP素材にみられる初期着色及び色相の経時変化(黄変)が少ない材料です。
厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。
FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。

用途
半導体装置・めっき装置・薬液ポンプ・バルブ・食品製造機械・理化学機器など。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
色
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341500TP-PP-PLATE-P370-30-500-1000124-207030白
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342166TP-PP-PLATE-P370-20-500-1000124-681120青
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342200TP-PP-PLATE-P370-10-500-1000124-358510白
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342322TP-PP-PLATE-P370-15-500-1000124-676415白
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342586TP-PP-PLATE-P370-40-500-1000124-522640白
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342796TP-PP-PLATE-P370-12-500-1000124-519212白
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343067TP-PP-PLATE-P370-25-500-1000124-519625白
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343618TP-PP-PLATE-P370-35-500-1000124-518835白
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする