曜日別特売

HDPE ナチュラル

HDPE ナチュラル - タキロン

厚生労働省の定める規格に適合した材料です。
FDA規制・PIM適合に対応した材料で構成されております。

用途
食品機械部品、医療機器部品、放射線遮蔽材など。
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
1000
色
ナチュラル
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341518TP-PE-ROD-730-120-1000124-6816120
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341606TP-PE-ROD-730-40-1000124-358340
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341868TP-PE-ROD-730-70-1000124-208470
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342270TP-PE-ROD-730-25-1000124-517825
オープン
¥969
¥1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342297TP-PE-ROD-730-20-1000124-366320
オープン
¥629
¥692(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342331TP-PE-ROD-730-150-1000124-3604150
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342717TP-PE-ROD-730-60-1000124-677660
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342857TP-PE-ROD-730-100-1000124-5253100
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342936TP-PE-ROD-730-90-1000124-524990
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342997TP-PE-ROD-730-110-1000124-5149110
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343128TP-PE-ROD-730-130-1000124-5181130
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343189TP-PE-ROD-730-35-1000124-367135
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343216TP-PE-ROD-730-80-1000124-357580
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343241TP-PE-ROD-730-30-1000124-525230
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343442TP-PE-ROD-730-50-1000124-207350
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343548TP-PE-ROD-730-140-1000124-3580140
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする