曜日別特売

PPマルボー TSグレード 白

PPマルボー TSグレード 白 - タキロン

切削時のバリや反りが少なく、切削加工性が良好です。
一般的な切削用PP素材にみられる初期着色及び色相の経時変化(黄変)が少ない材料です。
厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。
FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。

用途
半導体装置・めっき装置・薬液ポンプ・バルブ・食品製造機械・理化学機器など。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1000
色
白
内容量
1本
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341430TP-PP-ROD-370-150-1000124-2074150
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341561TP-PP-ROD-370-120-1000124-2030120
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341570TP-PP-ROD-370-80-1000124-201480
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341579TP-PP-ROD-370-35-1000124-363535
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341676TP-PP-ROD-370-50-1000124-521350
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341710TP-PP-ROD-370-100-1000124-2032100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341746TP-PP-ROD-370-20-1000124-051320
オープン
¥599
¥659(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341832TP-PP-ROD-370-130-1000124-2047130
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341841TP-PP-ROD-370-90-1000124-356990
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341911TP-PP-ROD-370-60-1000124-519760
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342069TP-PP-ROD-370-110-1000124-6734110
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342349TP-PP-ROD-370-15-1000124-051215
オープン
¥489
¥538(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342419TP-PP-ROD-370-30-1000124-673830
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342577TP-PP-ROD-370-65-1000124-203665
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342638TP-PP-ROD-370-25-1000124-365925
オープン
¥919
¥1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342699TP-PP-ROD-370-75-1000124-517675
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342909TP-PP-ROD-370-40-1000124-204340
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342979TP-PP-ROD-370-160-1000124-1983160
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343250TP-PP-ROD-370-45-1000124-682945
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343329TP-PP-ROD-370-70-1000124-683070
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする